Schneider Electric - Alréa - prise de courant 2P + T - connexion à vis - blanc polaire - ALB61272P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Alréa - prise de courant 2P + T - connexion à vis - blanc polaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - saillie

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480705786

Réf. Sonepar

01887070579

Réf. Fournisseur

ALB61272P

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre d'unités:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

2

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur d'appareil:

62 mm

hauteur d'appareil:

62 mm

profondeur d'appareil:

35 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

37 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

rond

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

0

Nombre de ports USB-C:

0

nombre de repiquage:

0

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Alréa - prise de courant 2P + T - connexion à vis - blanc polaire - avec obturateurs - H62mmxL62mmxP35mm - installation en saillie - IP20 -IK02 - 16A - 250V

Les Atouts de l'article:

OptiLine Mini & Alréa de Schneider Electric sont une gamme de moulures et d’appareillages en saillie conçue spécialement pour répondre à toutes vos problématiques de rénovation électrique, même les plus complexes En toute robustesse et fiabilité, les gammes sont flexibles et résistent à toutes les méthodes de pose Cette prise de courant 2P+T est facile à installer et dispose d'une connexion à vis Cette prise électrique 2P+T avec éclipses se raccorde par bornes à vis Ce mécanisme électrique dispose d'un courant assigné d'emploi 16 A 250 V Appareillage électrique en saillie, il abrite embase et enjoliveur Complétez cette gamme avec les moulures OptiLine Mini pour des installations en toute sécurité