Schneider Electric - Alréa, Prise TV FM VR sur FM, blanc polaire - ALB61317P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Alréa, Prise TV FM VR sur FM, blanc polaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de sorties - 2

  • type de prise - autre

  • modèle - prise étoile / terminale

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480706073

Réf. Sonepar

01887070607

Réf. Fournisseur

ALB61317P

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

nombre de sorties:

2

type de prise:

autre

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

boîtier complet

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur d'appareil:

62 mm

hauteur d'appareil:

62 mm

profondeur d'appareil:

34 mm

DAB+:

Non