Schneider Electric - Alréa, Prise TV simple mâle blindée, 1 sortie, blanc polaire - ALB61311P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Alréa, Prise TV simple mâle blindée, 1 sortie, blanc polaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de sorties - 1

  • type de prise - TV

  • modèle - prise étoile / terminale

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480706059

Réf. Sonepar

01887070605

Réf. Fournisseur

ALB61311P

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

nombre de sorties:

1

type de prise:

TV

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

boîtier complet

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur d'appareil:

62 mm

hauteur d'appareil:

62 mm

profondeur d'appareil:

34 mm

DAB+:

Non

Alréa - prise TV simple mâle blindée - 1 sortie - blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - IP20 - raccordement : bornes à vis - connecteur TV : mâle CEI 9,52 mm