Schneider Electric - Altira - sortie cable 20 A - blanc polaire - ALB44596
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - sortie de cable
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480464140
Réf. Sonepar
01887046414
Réf. Fournisseur
ALB44596
Marque
Schneider Electric
utilisation:
sortie de cable
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
en dessous
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Oui
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP3X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
45 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm


