Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Altistart 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 32A - 200..480V - ATSU01N232LT

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 32 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 200...480 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...480 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110667127

Réf. Sonepar

00002066712

Réf. Fournisseur

ATSU01N232LT

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

32 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

200...480 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

200...480 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

7.5 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

15 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

0 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

0 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Oui

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...480 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Altistart 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 32A - 200..480V - H314mmxL45mmxP170mm - IP20 - calibre du démarreur IcL : 32 A - catégorie d'emploi : AC-53B - démarrage avec rampe de tension

Les Atouts de l'article:

Ce démarreur progressif ATSU01 de 32A et 200 à 480V de la gamme Altistart, est un démarreur-ralentisseur progressif pour les moteurs asynchrones. Il est principalement destiné aux associations avec les démarreurs-contrôleurs TeSys U. L'ATSU01 est une bonne alternative à l'utilisation d'une commande "Etoile - Triangle". Son utilisation permet la suppression des chocs mécaniques et de temps d’arrêt de production. Ce produit est destiné aux applications simples suivantes : convoyeurs, tapis transporteurs, pompes, ventilateurs, compresseurs, portes automatiques, ponts roulants (charges horizontales), machines à courroies, etc. L'utilisation de l'ATSU01 permet la suppression des chocs mécaniques, cause d’usure, d’entretien et de temps d’arrêt de production. L’Altivar ATSU01 limite le couple de décollage sans contrôle de couple TCS et les pointes de courant au démarrage, sur des machines pour lesquelles un couple de démarrage élevé n’est pas nécessaire. L'ATSU01 intègre la gestion de la rampe et du courant délivrés au moteur pendant toute la période d’accélération et de décélération (réduction significative des à-coups) avec des rampes adaptées aux diverses applications. Les performances de la gamme ATSU01 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : IEC/EN 60947-4-2CE, UL, CSA, C-Tick et CCC. L’Altivar ATSU01 est peu encombrant, facile à mettre en œuvre et peut se monter côte à côte. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Les démarreurs progressifs Altivar ATSU01 sont équipés de : un potentiomètre de réglage du temps de démarrage, un potentiomètre pour ajuster le seuil de tension de démarrage en fonction de la charge du moteur.



Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d'un Altivar ATSU01 améliore les performances de démarrage des moteurs asynchrones en permettant un démarrage progressif sans à-coup et contrôlé.



Quelques mots du fabricant :

  • Démarrage progressif sans à-coup et contrôlé
  • Sans outil de configuration
  • Format Relais