Schneider Electric - Altistart 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 6A - 110..480V - ATS01N106FT

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 6 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 110...480 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110667141

Réf. Sonepar

00002066714

Réf. Fournisseur

ATS01N106FT

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

6 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

110...480 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

0.75 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

2.2 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

0 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

0 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Non

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Non

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Altistart - 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 6A - 110...480 V - 10...10 % - H100mmxL23mmxP100mm - monophasé - calibre du démarreur IcL : 6 A - catégorie d'emploi : AC-53B - démarrage avec rampe de tension - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce démarreur progressif permet un démarrage progressif de machines simples comme des convoyeurs, tapis transporteurs, pompes, ventilateurs, compresseurs, portes et portails automatiques, petits portiques et machines à courroies. Il figure parmi les démarreurs à taille modulaire les plus compactes du marché, ce qui permet un montage et une installation particulièrement simple et flexible. Il intègre également un relais Bypass interne.



Les Atouts de la gamme:

L’utilisation d'un ATS01 de la gamme Altistart améliore les performances de démarrage des moteurs asynchrones en permettant un démarrage progressif sans à-coup et contrôlé.



Quelques mots du fabricant :

  • Démarrage progressif sans à-coup et contrôlé
  • Sans outil de Configuration
  • 2 contacts de Bypass intégrés en fin de démarrage
  • Format Relais
  • Montage sur rail DIN