Schneider Electric - Altistart 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 6A - 200..240V - ATS01N206LU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 6 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 200...240 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110667196
Réf. Sonepar
00002066719
Réf. Fournisseur
ATS01N206LU
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
6 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
200...240 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
0.75 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
0 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
0 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
0 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Oui
régulation du couple de rotation:
Non
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Non
classe de déclenchement:
autre
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce démarreur progressif permet un démarrage progressif de machines simples comme des convoyeurs, tapis transporteurs, pompes, ventilateurs, compresseurs, portes et portails automatiques, petits portiques et machines à courroies. Il figure parmi les démarreurs à taille modulaire les plus compactes du marché, ce qui permet un montage et une installation particulièrement simple et flexible. Il intègre également un relais Bypass interne.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de démarreur-ralentisseur progressif ATS01N2*** dispose d'un contrôle de deux phases d’alimentation du moteur pour la limitation du courant au démarrage et au ralentissement.
Quelques mots du fabricant :
- Démarrage progressif sans à-coup et contrôlé
- Sans outil de Configuration
- 2 contacts de Bypass intégrés en fin de démarrage
- Format Relais
- Montage sur rail DIN