Schneider Electric - Altistart - ATS22 démarreur progressif 3 phases contrôle - 110A - 230V à 440V - ATS22C11Q

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 110 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 230...440 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480167249

Réf. Sonepar

01887016724

Réf. Fournisseur

ATS22C11Q

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

110 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

230...440 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

30 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

55 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

45 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

90 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Altistart - ATS22 démarreur progressif 3 phases contrôle - 110A - 230V à 440V - H356mmxL150mmxP229,5mm - 3 phases - calibre du démarreur IcL : 110 A - catégorie d'emploi : AC-53A - démarrage avec contrôle de couple

Les Atouts de l'article:

Ce démarreur progressif est conçu pour permettre un démarrage et un arrêt progressifs de machines simples et complexes comme les pompes centrifuges et à piston, ventilateurs, compresseurs à vis et équipements de manutention. Il est équipé d’une entrée pour sonde PTC permettant de détecter une surchauffe du moteur et intègre plusieurs autres fonctions de protection du moteur. Il intègre également un contact Bypass interne et est compatible avec le logiciel SoMove qui permet d’enregistrer et transférer des réglages de configuration.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de la gamme Altistart 22 ont été mises au service de la robustesse, de la sécurité des personnes et des machines, ainsi que de la facilité de mise en œuvre.



Quelques mots du fabricant :

  • Assurer un démarrage en douceur, en évitant les contraintes mécaniques et en prolongeant leur durée de vie
  • Réduire la gêne auditive pour les opérateurs sur le lieu de travail
  • Le format compact améliore la polyvalence
  • Moins de coûts de stock de pièces de rechange
  • Surmonter les démarrages difficiles ou à couple élevé
  • Le contrôle précis de l'heure de démarrage permet d'adapter l'inertie du système aux limites mécaniques