Schneider Electric - Altistart - Demarreur progressif electronique controle 110v puissance 140a 600v - ATS22C14S6U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 140 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 208...600 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480167447
Réf. Sonepar
01887016744
Réf. Fournisseur
ATS22C14S6U
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
140 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
208...600 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
37 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
75 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
0 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
0 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Non
régulation du couple de rotation:
Oui
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...110 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
classe de déclenchement:
autre
indice de protection (IP):
IP00
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Ce démarreur progressif est conçu pour permettre un démarrage et un arrêt progressifs de machines simples et complexes comme les pompes centrifuges et à piston, ventilateurs, compresseurs à vis et équipements de manutention. Il est équipé d’une entrée pour sonde PTC permettant de détecter une surchauffe du moteur et intègre plusieurs autres fonctions de protection du moteur. Il intègre également un contact Bypass interne et est compatible avec le logiciel SoMove qui permet d’enregistrer et transférer des réglages de configuration.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de la gamme Altistart 22 ont été mises au service de la robustesse, de la sécurité des personnes et des machines, ainsi que de la facilité de mise en œuvre.
Quelques mots du fabricant :
- Configuration ATS22 dans SoMove
- Bypass intégré en fin de démarrage
- Protection thermique moteur, y compris avec bypass fermé
- Protection du moteur par sonde PTC possible
- Possibilité câblage dans le couplage triangle du moteur