Schneider Electric - Altistart - Demarreur progressif electronique controle 110v puissance 320a 440v - ATS22C32Q

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 320 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 230...440 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480211270

Réf. Sonepar

01887021127

Réf. Fournisseur

ATS22C32Q

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

320 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

230...440 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

90 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

160 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

132 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

250 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Altistart - démarreur progressif électronique contrôle - 110v puissance 320a 440v - H425mmxL206mmxP299mm - 3 phases - tension d'alimentation : 230...440 V - 15...10 % - calibre du démarreur IcL : 320 A - catégorie d'emploi : AC-53A - IP00

Les Atouts de l'article:

Ce démarreur progressif est conçu pour permettre un démarrage et un arrêt progressifs de machines simples et complexes comme les pompes centrifuges et à piston, ventilateurs, compresseurs à vis et équipements de manutention. Il est équipé d’une entrée pour sonde PTC permettant de détecter une surchauffe du moteur et intègre plusieurs autres fonctions de protection du moteur. Il intègre également un contact Bypass interne et est compatible avec le logiciel SoMove qui permet d’enregistrer et transférer des réglages de configuration.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de la gamme Altistart 22 ont été mises au service de la robustesse, de la sécurité des personnes et des machines, ainsi que de la facilité de mise en œuvre.



Quelques mots du fabricant :

  • Assurer un démarrage en douceur, en évitant les contraintes mécaniques et en prolongeant leur durée de vie
  • Réduire la gêne auditive pour les opérateurs sur le lieu de travail
  • Le format compact améliore la polyvalence
  • Moins de coûts de stock de pièces de rechange
  • Surmonter les démarrages difficiles ou à couple élevé
  • Le contrôle précis de l'heure de démarrage permet d'adapter l'inertie du système aux limites mécaniques