Schneider Electric - Altistart - Demarreur progressif electronique controle 110v puissance 47a 600v - ATS22D47S6U

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 47 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 230...600 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480167393

Réf. Sonepar

01887016739

Réf. Fournisseur

ATS22D47S6U

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

47 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

230...600 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

11 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

22 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

0 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

0 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Altistart - démarreur progressif électronique - 3 phases contrôle - 110v puissance 47A 600v - H265mmxL130mmxP169mm - IP20 - tension d'alimentation : 208…600 V - 15...10 % - calibre du démarreur IcL : 47 A - catégorie d'emploi : AC-53A

Les Atouts de l'article:

Ce démarreur progressif est conçu pour permettre un démarrage et un arrêt progressifs de machines simples et complexes comme les pompes centrifuges et à piston, ventilateurs, compresseurs à vis et équipements de manutention. Il est équipé d’une entrée pour sonde PTC permettant de détecter une surchauffe du moteur et intègre plusieurs autres fonctions de protection du moteur. Il intègre également un contact Bypass interne et est compatible avec le logiciel SoMove qui permet d’enregistrer et transférer des réglages de configuration.



Quelques mots du fabricant :

  • Assurer un démarrage en douceur, en évitant les contraintes mécaniques et en prolongeant leur durée de vie
  • Réduire la gêne auditive pour les opérateurs sur le lieu de travail
  • Le format compact améliore la polyvalence
  • Moins de coûts de stock de pièces de rechange
  • Surmonter les démarrages difficiles ou à couple élevé
  • Le contrôle précis de l'heure de démarrage permet d'adapter l'inertie du système aux limites mécaniques