Schneider Electric - Altistart - Demarreur ralentisseur 32 a 380-415v - ATS01N232QN399

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 32 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 380...415 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...415 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 15 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480426285
Réf. Sonepar
01887042628
Réf. Fournisseur
ATS01N232QN399
Marque
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
32 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
380...415 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
380...415 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
15 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
15 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Oui
régulation du couple de rotation:
Non
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
380...415 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Non
classe de déclenchement:
autre
indice de protection (IP):
IP20


