Schneider Electric - Altivar 320 - variateur de vitesse machine - 18KW - 400V - format compact - ATV320D18N4C

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Altivar 320 - variateur de vitesse machine - 18KW - 400V - format compact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 380...500 V

  • fréquence de sortie max. - 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 40 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 18.5 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486358061

Réf. Sonepar

01887635806

Réf. Fournisseur

ATV320D18N4C

Marque

Schneider Electric

tension du secteur:

380...500 V

fréquence de sortie max.:

599 Hz

courant de sortie nominal I2N:

40 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

18.5 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

550 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

18.5 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

3

nombre de sorties numériques:

3

nombre d’entrées numériques:

6

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Oui

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Oui

type de convertisseur:

convertisseur U

Degré de protection (NEMA):

1

hauteur:

390 mm

largeur:

180 mm

profondeur:

223 mm

Altivar 320 - variateur de vitesse machine - 18KW - 400V - format compact - H390mmxL180mmxP220mm - protocole de communication : Modbus série, CANopen - 7 entrées logiques - courant de sortie nominal : 39A

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce produit permet de compléter la gamme de puissance jusqu'à 18kW de l'ATV 320 compact.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Il est possible de transférer l'application hors tension.

Le saviez-vous ?

Des compléments d'offre ATV320 compact existent.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Altivar Solar offre des performances supérieures et évolutives en améliorant les fonctionnalités intégrées et la capacité de performance du matériel et des logiciels.



Quelques mots du fabricant :

  • Fonctions Safety intégrées : STO, SS1, SLS et GDL
  • Fonctions d'automatisme booléenne : ATV Logic
  • Options de communication industrielles : Ethernet ModBus TCP-IP, ProfiBus, ProfiNet…