Schneider Electric - Altivar 930 - variateur de vitesse - 0,75kW - 400/480V - avec frein - IP21 - ATV930U07N4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Altivar 930 - variateur de vitesse - 0,75kW - 400/480V - avec frein - IP21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 380...480 V

  • fréquence de sortie max. - 500 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 2.2 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.75 kW

  • indice de protection (IP) - IP21

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480883255

Réf. Sonepar

01887088325

Réf. Fournisseur

ATV930U07N4

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension du secteur:

380...480 V

fréquence de sortie max.:

500 Hz

courant de sortie nominal I2N:

2.2 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

0.75 kW

indice de protection (IP):

IP21

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

480 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

0.75 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées analogiques:

3

nombre de sorties numériques:

1

nombre d’entrées numériques:

8

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

3

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Oui

avec prise pour ordinateur:

Non

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Oui

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

350 mm

largeur:

144 mm

profondeur:

206 mm

Altivar Process - variateur de vitesse ATV930 - application procédés - IP21 - 0.37kW surcharge importante | 0.75kW surcharge faible - 380…480V 15...10 % - version standard avec frein - CSA | REACH | TÜV | UL

Les Atouts de l'article:

Le variateur de vitesse ATV930 de 0,75kW et 400/480V Tri, IP21, répond aux besoins de pilotage de moteur dans les process industriels et infrastructures nécessitant un contrôle et une connectivité avancée. Filtre CEM (C2). Ce variateur de vitesse, avec unité de freinage, est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un mur. Grâce à sa connectivité, ce produit permet de gérer les fonctions de process évoluées (Maitre-Esclave, commande de frein) dans les segments de marché : pétrole et gaz, mines, minéraux et métaux, eau pour aliments et boissons et eaux usées. Il a été conçu pour résister dans les environnements industriels les plus sévères tels que les segments des process électro intensifs : Sidérurgie, Pétrole, Manutention, Extraction matériaux, … L'ATV930 commande et contrôle la chaine cinématique suivant des paramètres mécaniques issus de la modélisation du moteur pour un contrôle et commande de couple optimale y compris à vitesse nulle pour les applications Enrouleur/Dérouleur. La connectivité avancée du produit, notamment EtherNet/IP et Modbus TCP, permet une intégration approfondie dans les architectures d'automatisation. Les performances de la gamme ATV930 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, ATEX, UL 508C, UL61800-5-1, CSA 22.2 N274, NOM, GOST, EAC, CTICK, RCM, KC, SIL, Classe 3C3 et 3S2 selon IEC 60721-3-3. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. L’association des services ATV930 aux systèmes de contrôle d’automatismes SE tels que EcoStruxure permet d’obtenir une solution de contrôle moteur à haute performance et totalement automatisée, pour un coût optimisé. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux variateurs Altivar Machine ATV930. La disponibilité de ces derniers dépend du calibre du variateur : résistance de freinage, inductance de ligne et moteur, kit de conformité.



Les Atouts de la gamme:

L'ATV930 et un variateur de vitesse orienté Services. Il apporte des informations digitales (QR Codes) dynamiques avec une visualisation des paramètre de production et un affichage des dérives de prod pour une maintenance conditionnelle.



Quelques mots du fabricant :

  • Flexibilité : commande tout type de moteur en boucle fermée
  • Fonctionnement pendant 2 heures à 70°C
  • WebServer intégré pour connexion des équipes de maintenance
  • Connectivité avancée : double port Ethernet intégré
  • Moindre encombrement : produit "Tout en un"