Schneider Electric - Altivar 930 - variateur de vitesse - 4kW - 400/480V - avec frein - IP21 - ATV930U40N4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Altivar 930 - variateur de vitesse - 4kW - 400/480V - avec frein - IP21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 380...480 V

  • fréquence de sortie max. - 500 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 9.3 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 4 kW

  • indice de protection (IP) - IP21

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480883293

Réf. Sonepar

01887088329

Réf. Fournisseur

ATV930U40N4

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension du secteur:

380...480 V

fréquence de sortie max.:

500 Hz

courant de sortie nominal I2N:

9.3 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

4 kW

indice de protection (IP):

IP21

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

480 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

4 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées analogiques:

3

nombre de sorties numériques:

1

nombre d’entrées numériques:

8

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

3

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Oui

avec prise pour ordinateur:

Non

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Oui

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

350 mm

largeur:

144 mm

profondeur:

206 mm

Altivar Process - variateur de vitesse ATV930 - application procédés - IP21 - 3kW surcharge importante | 4kW surcharge faible - 380…480V 15...10 % - version standard avec frein - CSA | REACH | TÜV | UL

Les Atouts de l'article:

Ce variateur de vitesse Altivar Process ATV900 peut alimenter des moteurs de puissance triphasés synchrones et asynchrones. Il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 4kW / 5ch pour les applications nécessitant une légère surcharge (jusqu'à 120%). Il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 3kW pour des applications nécessitant une surcharge importante (jusqu'à 150%). Il fonctionne à une tension d'alimentation nominale de 380V CA à 480V CA. Ce variateur de vitesse / fréquence (VSD / VFD) est spécialement conçu pour les processus industriels. Dans les segments de marché suivants, pétrole et gaz, mines, minéraux et métaux, eau pour aliments et boissons et eaux usées. Il offre des performances de moteur élevées sur tout moteur et un contrôle total de tout type de couplage dans les applications maître/esclave. Les services réseau contribuent à assurer la continuité des opérations même en cas de panne de connexion. Le serveur Web et l'enregistrement des données contribuent à réduire les temps d'arrêt grâce à un dépannage rapide et à une maintenance préventive. Sa connectivité avancée, notamment EtherNet/IP et Modbus TCP, permet une intégrationapprofondie dans les architectures d'automatisation. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un mur. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un mur.



Les Atouts de la gamme:

L'ATV930 et un variateur de vitesse orienté Services. Il apporte des informations digitales (QR Codes) dynamiques avec une visualisation des paramètre de production et un affichage des dérives de prod pour une maintenance conditionnelle.



Quelques mots du fabricant :

  • Flexibilité : commande tout type de moteur en boucle fermée
  • Fonctionnement pendant 2 heures à 70°C
  • WebServer intégré pour connexion des équipes de maintenance
  • Connectivité avancée : double port Ethernet intégré
  • Moindre encombrement : produit "Tout en un"