Schneider Electric - Altivar - Atv12 0.18kw 240v 1ph 0.2 5hp radiateur t - ATV12H018M2X

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 200...240 V

  • fréquence de sortie max. - 400 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 1.4 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.18 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480322907

Réf. Sonepar

01887032290

Réf. Fournisseur

ATV12H018M2X

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension du secteur:

200...240 V

fréquence de sortie max.:

400 Hz

courant de sortie nominal I2N:

1.4 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

0.18 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

1

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

240 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

0.18 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre de sorties numériques:

1

nombre d’entrées numériques:

4

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

8

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur I

hauteur:

143 mm

largeur:

72 mm

profondeur:

102.2 mm

Altivar - Atv12 0.18kw 240v 1ph 0.2 5hp radiateur t

Les Atouts de l'article:

Altivar Machine ATV12 est une offre de variateurs de vitesse pour les équipements commerciaux et les machines simples. Le variateur peut alimenter des moteurs asynchrones monophasés. Il fonctionne à une puissance nominale jusqu'à 0,18kW et une tension nominale de 200V à 240V. Il dispose de fonctions avancées PID et de capture à la volée, d'un câblage de base et d'un réglage simple du contrôle du moteur. En fonction des besoins, il peut être livré sans dissipateur thermique, avec filtre CEM intégré ou en version standard. Le variateur Altivar 12 intègre le protocole de communication Modbus. Il est conçu pour les applications simples, dans l'industrie, les machines commerciales et les machines CVC telles que les convoyeurs, les pompes, les extracteurs, les barrières d'accès et les tapis roulants. Il est conforme aux normes CEI, UL et autres normes internationales. La compatibilité du logiciel SoMove permet la sauvegarde et le transfert des configurations sur un disque de rechange, réduisant ainsi les temps d'arrêt pour maintenance. Cette référence est vendue à l'unité. Il peut être installé seul ou côte à côte dans une configuration multi-variateurs. La gamme ATV12 répond aux exigences de base des machines en toute simplicité.