Schneider Electric - Altivar ATV12 - variateur de vit. - 0,37kW 0,55CV - 200..240 V - 3 ph - semelle - ATV12P037M3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 200...240 V

  • fréquence de sortie max. - 400 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 2.4 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.37 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480071218

Réf. Sonepar

01887007121

Réf. Fournisseur

ATV12P037M3

Marque

Schneider Electric

tension du secteur:

200...240 V

fréquence de sortie max.:

400 Hz

courant de sortie nominal I2N:

2.4 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

0.37 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

230 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

0.37 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre de sorties numériques:

1

nombre d’entrées numériques:

4

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

8

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

143 mm

largeur:

72 mm

profondeur:

102.2 mm

Altivar - ATV12 - variateur de vitesse - 0,37kW - 0,55hp - 200..240V - 3ph - semelle - sans filtre CEM - IP20 - H143mmxL72mmxP102,2mm - pour machine simple

Les Atouts de l'article:

Le variateur de vitesse ATV12 sur radiateur de 0,37kW et 200/240V Tri, IP20, répond aux besoins de commande à vitesse variable des pompes, ventilateurs et compresseurs pour les applications industrielles et grand public. Sa taille réduite, ses performances et sa discrétion, le rendent particulièrement attractif. Le bâti sur lequel sera installé le variateur doit permettre la dissipation thermique des ponts puissance du variateur. Gain de place assuré ! Ce produit est conçu pour les constructeurs de machines et appareils industriels ou commerciaux simples comme des convoyeurs, des pompes, des extracteurs, des barrières d'accès et tapis roulants. Sa qualité d'entraînement permet son utilisation dans des applications exigeantes et intensives, tels que des barrières automatiques, des tapis de course, des robots de cuisine, … L'ATV12 intègre des fonctions essentielles pour les machines simples : PID, vitesses Préselectionnées, Commande de pompes, liaison ModBus. La configuration, le contrôle et le diagnostic du produit est possible directement dans les logiciels SoMachine et SoMove. Les performances de la gamme ATV12 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, ATEX, UL 508C, UL61800-5-1, CSA 22.2 N274, NOM, GOST, EAC, CTICK, RCM, KC, SIL, Classe 3C3 et 3S2 selon IEC 60721-3-3. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Avec l'intégration de fonctions Booléennes directement configurable dans le logiciel gratuit SoMove, inutile d'acheter, de câbler et de configurer un petit automate indépendant. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux variateurs Altivar Machine ATV12. La disponibilité de ces derniers dépend du calibre du variateur : résistance de freinage, inductance de ligne et moteur, kit de conformité.



Les Atouts de la gamme:

Taille réduite, qualité d'entraînement, configuration hors tension et possibilité de conditionnement en lots de 7 ou 14, font de l'ATV12 le variateur de vitesse idéal pour les fabricants de machines simples et répétitives.



Quelques mots du fabricant :

  • Flexibilité : commande tout type de moteur en boucle ouverte
  • Produit traité 3C3 pour environnements industriel
  • Réglage facilité avec molette et affichage 8 digits
  • Conditionnement en palettes de 7 ou 14 produits
  • Moindre encombrement : produit "Tout en un"