Schneider Electric - Altivar ATV12 - variateur de vit. - 0,75kW 1CV - 200..240 V - 3 ph - sur semelle - ATV12P075M3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 200...240 V
fréquence de sortie max. - 400 Hz
courant de sortie nominal I2N - 4.2 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.75 kW
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480071225
Réf. Sonepar
01887007122
Réf. Fournisseur
ATV12P075M3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension du secteur:
200...240 V
fréquence de sortie max.:
400 Hz
courant de sortie nominal I2N:
4.2 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
0.75 kW
indice de protection (IP):
IP20
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
3
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
230 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
0.75 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
1
nombre de sorties numériques:
1
nombre d’entrées numériques:
4
avec élément de commande:
Oui
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
8
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Oui
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
convertisseur U
hauteur:
143 mm
largeur:
72 mm
profondeur:
102.2 mm
Les Atouts de l'article:
Le variateur de vitesse ATV12 sur radiateur de 0,75kW et 200/240V Tri, IP20, répond aux besoins de commande à vitesse variable des pompes, ventilateurs et compresseurs pour les applications industrielles et grand public. Sa taille réduite, ses performances et sa discrétion, le rendent particulièrement attractif. Le bâti sur lequel sera installé le variateur doit permettre la dissipation thermique des ponts puissance du variateur. Gain de place assuré ! Ce produit est conçu pour les constructeurs de machines et appareils industriels ou commerciaux simples comme des convoyeurs, des pompes, des extracteurs, des barrières d'accès et tapis roulants. Sa qualité d'entraînement permet son utilisation dans des applications exigeantes et intensives, tels que des barrières automatiques, des tapis de course, des robots de cuisine, … L'ATV12 intègre des fonctions essentielles pour les machines simples : PID, vitesses Préselectionnées, Commande de pompes, liaison ModBus. La configuration, le contrôle et le diagnostic du produit est possible directement dans les logiciels SoMachine et SoMove. Les performances de la gamme ATV12 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, ATEX, UL 508C, UL61800-5-1, CSA 22.2 N274, NOM, GOST, EAC, CTICK, RCM, KC, SIL, Classe 3C3 et 3S2 selon IEC 60721-3-3. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Avec l'intégration de fonctions Booléennes directement configurable dans le logiciel gratuit SoMove, inutile d'acheter, de câbler et de configurer un petit automate indépendant. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux variateurs Altivar Machine ATV12. La disponibilité de ces derniers dépend du calibre du variateur : résistance de freinage, inductance de ligne et moteur, kit de conformité.
Les Atouts de la gamme:
Taille réduite, qualité d'entraînement, configuration hors tension et possibilité de conditionnement en lots de 7 ou 14, font de l'ATV12 le variateur de vitesse idéal pour les fabricants de machines simples et répétitives.
Quelques mots du fabricant :
- Flexibilité : commande tout type de moteur en boucle ouverte
- Produit traité 3C3 pour environnements industriel
- Réglage facilité avec molette et affichage 8 digits
- Conditionnement en palettes de 7 ou 14 produits
- Moindre encombrement : produit "Tout en un"