Schneider Electric - Altivar - Atv212 22kw 30hp 480v tri cem ip54 varia - ATV212WD22N4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 380...480 V
fréquence de sortie max. - 200 Hz
courant de sortie nominal I2N - 43.5 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 22 kW
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480322266
Réf. Sonepar
01887032226
Réf. Fournisseur
ATV212WD22N4
Marque
Schneider Electric
tension du secteur:
380...480 V
fréquence de sortie max.:
200 Hz
courant de sortie nominal I2N:
43.5 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
22 kW
indice de protection (IP):
IP55
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
3
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
480 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
22 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties numériques:
0
nombre d’entrées numériques:
3
avec élément de commande:
Oui
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Oui
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
convertisseur U
hauteur:
720 mm
largeur:
284 mm
profondeur:
315 mm
Les Atouts de l'article:
Ce variateur de vitesse Altivar 212 peut alimenter des moteurs asynchrones triphasés. Son indice de protection est IP55 et il dispose d'un filtre CEM intégré. Il fonctionne à une puissance nominale jusqu'à 22kW / 30ch et une tension nominale de 380V à 480V CA. Sa conception est basée sur l'éco-énergie avec une réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 70% par rapport à un système de contrôle conventionnel. Grâce à sa technologie de réduction de l'élévation de la température du câble, le variateur Altivar 212 offre un fonctionnement immédiat et sans perturbation. Il permet d'éviter des options supplémentaires telles qu'une inductance de ligne ou une inductance CC pour gérer les harmoniques de courant. Il pèse 49,5 kg et ses dimensions sont de 284 mm de large, 720 mm de haut, 315 mm de profondeur.Il est spécialement conçu pour les applications de gestion des fluides les plus courantes dans les bâtiments du secteur tertiaire (CVC) comme le chauffage, la ventilation, la climatisation et le pompage. Il est conforme aux normes internationales CEI / EN 61800-5-1 et CEI / EN 61800-3 (immunité et émissions CEM conduites et rayonnées). Il est également certifié CE, UL, CSA, C-Tick et NOM. L'Altivar 212 propose des inductances moteur en option qui peuvent augmenter les longueurs de câble maximales entre le variateur et le moteur et limiter les perturbations aux bornes du moteur.Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un panneau, grâce à 4 trous de fixation. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un panneau, grâce à 4 trous de fixation. Il est écologique et conforme aux directives relatives à la protection de l'environnement telles que RoHS, DEEE, etc…
Les Atouts de la gamme:
La gamme ATV212 est centrée sur la Gestion Technique Centralisée avec une connexion immédiate au réseau de supervision du bâtiment avec les protocoles de communication embarqués et une détection instantanée des pannes système.
Quelques mots du fabricant :
- Terminal graphique disponible
- Format compact
- Transfert via clé USB
- Traitement ThDi < 40%
- Conditionnement IP21 et IP55 possibles


