Schneider Electric - Altivar - ATV212 variateur de vitesse - 3ph - 18,5kW - 25hp - 480V - CEM - IP55 - ATV212WD18N4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 380...480 V
fréquence de sortie max. - 200 Hz
courant de sortie nominal I2N - 37 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 18.5 kW
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480322259
Réf. Sonepar
01887032225
Réf. Fournisseur
ATV212WD18N4
Marque
Schneider Electric
tension du secteur:
380...480 V
fréquence de sortie max.:
200 Hz
courant de sortie nominal I2N:
37 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
18.5 kW
indice de protection (IP):
IP55
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
3
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
480 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
18.5 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties numériques:
0
nombre d’entrées numériques:
3
avec élément de commande:
Oui
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Oui
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
convertisseur U
hauteur:
665 mm
largeur:
310 mm
profondeur:
315 mm
Les Atouts de l'article:
Le variateur de vitesse ATV212W de 18,5kW, 480V Tri, IP55 est dédié aux applications HVAC. Il assure la commande des moteurs asynchrones pour les fluides dans les bâtiments et les pompes de relevage. Filtre CEM intégré (C2). L’Altivar 212 apporte un maximum de confort et de sécurité pour l’installateur et l’exploitant. Avec son ergonomie et sa communication renforcées, la mise en œuvre, l’exploitation et la maintenance sont simplifiées. Conçu pour améliorer la gestion des bâtiment, l’Altivar 212 s’intègre aisément dans vos architectures d’automatismes avec Modbus, BacNet, APOGEE FLN et MetaSys N2 en standard et Lonworks en option. Quel que soit le fluide (air, eau), l’Altivar 212 rend vos bâtiments plus confortables et faciles à gérer tout en dépensant moins d’énergie : -30% en moyenne en utilisant le mode de contrôle dédié aux pompes et ventilateur. L’incorporation de filtres CEM dans les variateurs ATV212 et la prise en compte CEM facilitent l’installation et une mise en conformité très économique de l’équipement pour recevoir le marquage CE. L'Altivar 212 intègre un port Ethernet permettant de connecter simultanément un outil de dialogue et un réseau de communication. La commande de moteurs asynchrones : contrôle vectoriel de flux sans capteur, loi tension/fréquence (2 points). Les performances de la gamme ATV212 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, ATEX, UL 508C, UL61800-5-1, CSA 22.2 N274, NOM, GOST, EAC, CTICK, RCM, KC, SIL, Classe 3C3 et 3S2 selon IEC 60721-3-3. Ce produit est certifié ROHS UE et Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Conforme à la norme pollution CEM : IEC 61800-3 (environnements 1 et 2, catégories C1 à C3, cat. C1). L'ATV212 peut être paramétrable via un smartphone. Muni du module de communication type "BlueFer", les configurations, mémorisations et duplications des paramètres se font en quelques secondes à partir d'un mobile connecté. L'ATV212 dispose des fonctions de sécurité exigés dans les bâtiments : la fonction de désenfumage et le contrôle des ventelles intégrées avec inhibition des défauts.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ATV212 est centrée sur la Gestion Technique Centralisée avec une connexion immédiate au réseau de supervision du bâtiment avec les protocoles de communication embarqués et une détection instantanée des pannes système.
Quelques mots du fabricant :
- Terminal graphique disponible
- Format compact
- Transfert via clé USB
- Traitement ThDi < 40%
- Conditionnement IP21 et IP55 possibles


