Schneider Electric - Altivar - carte communication - option Profibus dp v1 - pour ATV32/Lexium 32 - VW3A3607

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - module de communication

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480177583

Réf. Sonepar

01887017758

Réf. Fournisseur

VW3A3607

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

module de communication

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Altivar - carte communication - option Profibus dp v1 - pour ATV32/Lexium 32 - compat. : Altivar 32, Altivar Machine ATV320, ATV340 sauf var. Sercos, Altivar Easy 610, Lexium 32, Altivar Process ATV900, ATV600, Altivar Process Modular

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Grâce à l'utilisation de cartes de communication les Altivar 32 VFD (variateurs de fréquence) peuvent être connectés à d'autres bus et réseaux de communication industriels. Les cartes de communication sont disponibles dans un format "cassette" et sont faciles à utiliser et à installer. Elles facilitent l'échange de données. Ce produit est spécialement conçu pour les processus industriels dans les segments de marché : pétrole et gaz, mines, minéraux et métaux, eau pour aliments et boissons et eaux usées. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères avec un fonctionnement jusqu'à 60°C.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme ATV340 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, ATEX, UL 508C, UL61800-5-1, CSA 22.2 N274, NOM, GOST, EAC, CTICK, RCM, KC, SIL, Classe 3C3 et 3S2 selon IEC 60721-3-3. Ce produit est conforme ROHS UE.

Le saviez-vous ?

Avec l'intégration de fonctions Booléennes directement configurable dans le logiciel gratuit SoMove, inutile d'acheter, de câbler et de configurer un petit automate indépendant. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux variateurs Altivar Machine ATV340. La disponibilité de ces derniers dépend du calibre du variateur : résistance de freinage, inductance de ligne et moteur, kit de conformité.



Les Atouts de la gamme:

L'ATV930 et un variateur de vitesse orienté Services. Il apporte des informations digitales (QR Codes) dynamiques avec une visualisation des paramètre de production et un affichage des dérives de prod pour une maintenance conditionnelle.



Quelques mots du fabricant :

  • Flexibilité : commande tout type de moteur en boucle fermée
  • Fonctionnement pendant 2 heures à 70°C
  • WebServer intégré pour connexion des équipes de maintenance
  • Connectivité avancée : ModBus de base, options COM
  • Moindre encombrement : produit "Tout en un"