Schneider Electric - Altivar - filtre d'entrée CEM supplémentaire - alimentation triphasée - 15A - VW3A31404

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - filtre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110689464

Réf. Sonepar

00002068946

Réf. Fournisseur

VW3A31404

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

filtre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Altivar - filtre d'entrée CEM supplémentaire - alimentation triphasée - 15A - pour filtre d'interférence radio d'entrée - IP20, IP41

Les Atouts de l'article:

Cet accessoire, triphasé, est un filtre CEM d'entrée de la gamme Altivar. Il est dédié aux variateurs de vitesse ATV212, ATV312 et ATV320. C'est un filtre d'interférence radio d'entrée équipé d'un bornier 10mm² AWG 6.



Quelques mots du fabricant :

  • Réduit les émissions conduites sur le réseau d'alim en dessous des limites de la norme CEI 61800-3 catégorie C1 ou C2
  • Augmente la longueur maximale du câble moteur de catégorie C3 selon la norme CEI 61800-3
  • Indice de protection IP20 et IP41
  • Large plage de température de fonctionnement de -10 °C à 50 °C