Schneider Electric - Altivar - filtre dv/dt - pour variateur de vitesse - IP20 - VW3A5303

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - filtre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480736704

Réf. Sonepar

01887073670

Réf. Fournisseur

VW3A5303

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

filtre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Altivar - filtre dv/dt - pour variateur de vitesse - IP20, IP21 (avec le kit VW3A53902) - H535mmxL295mmxP215mm - 25A - pour filtre de sortie - raccordement électrique : bornier 10 mm² / AWG 8

Les Atouts de l'article:

Cet accessoire, IP20, de la gamme Altivar, est un filtre de sortie dv/dt 25A. Il est dédié aux variateurs de vitesse ATV340, ATV600 et ATV900. Il est équipé d'un bornier 10mm² AWG 6.



Quelques mots du fabricant :

  • Pour variateurs de vitesse
  • Raccordement électrique du bornier
  • Perte thermique 49 W à 4 khz
  • La fréquence de sortie maximale du variateur est de 100 Hz
  • Indice de protection IP20 et IP21
  • Large plage de température de fonctionnement de 50 °C à 60 °C