Schneider Electric - Altivar - filtre en mode commun pour réduction courant dans roulements - 146,4µH - VW3A5501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 480 V
courant assigné CA - 1.1...1.1 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC - 0 A
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485435763
Réf. Sonepar
01887543576
Réf. Fournisseur
VW3A5501
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
480 V
courant assigné CA:
1.1...1.1 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:
0 A
indice de protection (IP):
autre
adapté en tant que filtre sinus:
Non
adapté en tant que filtre du/dt:
Non
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:
Non
adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:
Non
fréquence d'horloge assignée:
10 kHz
fréquence de fonctionnement nominale:
0...100 Hz