Schneider Electric - Altivar - filtre passif - 10A - 400V - 50Hz - pour variateur de vitesse - VW3A46121

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V

  • courant assigné CA - 10...10 A

  • courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC - 0 A

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480640124

Réf. Sonepar

01887064012

Réf. Fournisseur

VW3A46121

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

courant assigné CA:

10...10 A

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:

0 A

indice de protection (IP):

IP20

adapté en tant que filtre sinus:

Non

adapté en tant que filtre du/dt:

Non

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:

Non

adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:

Non

fréquence d'horloge assignée:

0 kHz

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz