Schneider Electric - Altivar - Filtre passif 395a 400v 5 0hz - VW3A46118
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V
courant assigné CA - 380...380 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC - 380 A
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480640094
Réf. Sonepar
01887064009
Réf. Fournisseur
VW3A46118
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
courant assigné CA:
380...380 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:
380 A
indice de protection (IP):
IP20
adapté en tant que filtre sinus:
Non
adapté en tant que filtre du/dt:
Non
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:
Non
adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:
Non
fréquence d'horloge assignée:
0 kHz
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz



