Schneider Electric - Altivar - filtre passif - 45A - 400V - 50Hz - pour variateur de vitesse - VW3A46107

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V

  • courant assigné CA - 43...43 A

  • courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC - 43 A

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480639982

Réf. Sonepar

01887063998

Réf. Fournisseur

VW3A46107

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

courant assigné CA:

43...43 A

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:

43 A

indice de protection (IP):

IP20

adapté en tant que filtre sinus:

Non

adapté en tant que filtre du/dt:

Non

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:

Non

adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:

Non

fréquence d'horloge assignée:

0 kHz

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

Altivar - filtre passif - 45A - 400V - 50Hz - pour variateur de vitesse

Les Atouts de l'article:

Ce filtre passif est une option pour les variateurs de vitesse de la gamme Altivar. Il est utilisé comme filtre d'entrée afin d'obtenir une distorsion harmonique totale inférieure à 10% ou 5%. Son indice de protection est IP20. Il est adapté aux variateurs du premier environnement (distribution restreinte, applications domestiques).