Schneider Electric - Altivar - filtre sinus de sortie - 15A - pour variateur de fréquence - VW3A5402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 480 V
courant assigné CA - 15...15 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC - 0 A
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480736810
Réf. Sonepar
01887073681
Réf. Fournisseur
VW3A5402
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
480 V
courant assigné CA:
15...15 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:
0 A
indice de protection (IP):
IP20
adapté en tant que filtre sinus:
Oui
adapté en tant que filtre du/dt:
Non
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:
Non
adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:
Non
fréquence d'horloge assignée:
8 kHz
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire, de la gamme Altivar, est un filtre sinus de sortie (15A). Il est dédié aux variateurs de vitesse ATV600 et ATV900. Il equipé d'un bornier 4mm² AWG 12.