Schneider Electric - Altivar - filtre sinus de sortie - 25A - pour variateur de fréquence - VW3A5403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 480 V
courant assigné CA - 25...25 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC - 0 A
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480736827
Réf. Sonepar
01887073682
Réf. Fournisseur
VW3A5403
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
480 V
courant assigné CA:
25...25 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:
0 A
indice de protection (IP):
IP20
adapté en tant que filtre sinus:
Oui
adapté en tant que filtre du/dt:
Non
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:
Non
adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:
Non
fréquence d'horloge assignée:
8 kHz
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
Les Atouts de l'article:
Ce filtre sinus est une option pour les variateurs de vitesse de la gamme Altivar Process ATV600 / ATV900. Il est utilisé comme filtre de sortie (entre la sortie du variateur et le moteur) et permet à votre variateur de vitesse de fonctionner avec des câbles moteur plus longs que les longueurs maximales autorisées. Son indice de protection est IP20. Il est utilisé pour les applications nécessitant de longs parcours de câbles, des moteurs connectés en parallèle, des pompes submersibles sensibles au dv/dt, un transformateur intermédiaire entre le variateur et le moteur.