Schneider Electric - Altivar - filtre sinus de sortie - 305A - pour variateur de fréquence - VW3A5407

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 480 V

  • courant assigné CA - 305...305 A

  • courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC - 0 A

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480736865

Réf. Sonepar

01887073686

Réf. Fournisseur

VW3A5407

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

480 V

courant assigné CA:

305...305 A

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:

0 A

indice de protection (IP):

IP00

adapté en tant que filtre sinus:

Oui

adapté en tant que filtre du/dt:

Non

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:

Non

adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:

Non

fréquence d'horloge assignée:

6 kHz

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

Altivar - filtre sinus de sortie - 305A - pour variateur de fréquence

Les Atouts de l'article:

Ce filtre sinus est une option pour les variateurs de vitesse de la gamme Altivar Process ATV600 / ATV900. Il est utilisé comme filtre de sortie (entre la sortie du variateur et le moteur) et permet à votre variateur de vitesse de fonctionner avec des câbles moteur plus longs que les longueurs maximales autorisées. Son indice de protection est IP00. Il est utilisé pour les applications nécessitant de longs parcours de câbles, des moteurs connectés en parallèle, des pompes submersibles sensibles au dv/dt, un transformateur intermédiaire entre le variateur et le moteur.