Schneider Electric - Altivar - filtre sinus de sortie - 6A - pour variateur de fréquence - VW3A5401
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 480 V
courant assigné CA - 6...6 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC - 0 A
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480736803
Réf. Sonepar
01887073680
Réf. Fournisseur
VW3A5401
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
480 V
courant assigné CA:
6...6 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:
0 A
indice de protection (IP):
IP20
adapté en tant que filtre sinus:
Oui
adapté en tant que filtre du/dt:
Non
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:
Non
adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:
Non
fréquence d'horloge assignée:
8 kHz
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire, de la gamme Altivar, est un filtre sinus de sortie (6A). Il est dédié aux variateurs de vitesse ATV600 et ATV900. Il equipé d'un bornier 4 mm² AWG 12.
Quelques mots du fabricant :
- Câbles moteur plus longs
- Pour moteurs connectés en parallèle et pompes submersibles sensibles aux applications dv/dt
- Adapté au transformateur intermédiaire entre le variateur et le moteur
- IP20



