Schneider Electric - Altivar - filtre sinus de sortie - 95A - pour variateur de fréquence - VW3A5405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 480 V
courant assigné CA - 95...95 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC - 0 A
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480736841
Réf. Sonepar
01887073684
Réf. Fournisseur
VW3A5405
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
480 V
courant assigné CA:
95...95 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:
0 A
indice de protection (IP):
IP20
adapté en tant que filtre sinus:
Oui
adapté en tant que filtre du/dt:
Non
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:
Non
adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:
Non
fréquence d'horloge assignée:
8 kHz
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
Les Atouts de l'article:
Ce filtre sinus est proposé en option pour les variateurs de vitesse de la gamme Altivar Process ATV600 / ATV900. Il est utilisé comme filtre de sortie (entre la sortie du variateur et le moteur) et permet à votre variateur de vitesse de fonctionner avec des câbles moteur plus longs que les longueurs maximales autorisées. Il est utilisé pour les applications nécessitant de longues longueurs de câbles, des moteurs connectés en parallèle, des pompes submersibles sensibles à dv/dt, un transformateur intermédiaire entre le variateur et le moteur. Son courant nominal est égal à 95 A. Son indice de protection est IP20.
Quelques mots du fabricant :
- Câbles moteur plus longs
- Pour moteurs connectés en parallèle et pompes submersibles sensibles aux applications dv/dt
- Adapté au transformateur intermédiaire entre le variateur et le moteur
- IP20