Schneider Electric - Altivar - inductance de ligne - 0,5mH - 60A - pour variateur de vitesse - VW3A4555

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V

  • courant assigné CA - 60...60 A

  • inductance assignée - 0.5 mH

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118065949

Réf. Sonepar

00002806594

Réf. Fournisseur

VW3A4555

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

courant assigné CA:

60...60 A

inductance assignée:

0.5 mH

indice de protection (IP):

IP00

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:

Non

adaptée en tant que bobine de réseau:

Oui

adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:

Non

adaptée en tant que bobine de lissage:

Non

adapté en tant qu'inductance de sortie:

Non

fréquence d'horloge assignée:

0 kHz

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:

0 A

tension de court-circuit relative uk:

0 %

fréquence de résonance:

0 Hz

Altivar - inductance de ligne - 0,5mH - 60A - pour variateur de vitesse - H210mmxL180mmxP165mm - IP00 (inductance), IP10 (bornes) - pertes thermiques : 94 W - raccordement électrique : bornier 35 mm² / AWG 0, 2,5…3 N.m

Les Atouts de l'article:

Cet accessoire, IP20, de la gamme Altivar, est un module d'inductance de ligne/moteur, 60A. C'est un filtre de sortie dédié aux variateurs de vitesse ATV320, ATV340, ATV600 et ATV900. Il est équipé d'un bornier 35mm² AWG 2,5…3.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection améliorée contre les surtensions sur le réseau
  • Réduire la distorsion harmonique du courant produit par le variateur
  • Conforme à la norme EN 50178