Schneider Electric - Altivar - inductance de ligne - 10mH - 4A - pour variateur de vitesse - VW3A4551

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V

  • courant assigné CA - 4...4 A

  • inductance assignée - 10 mH

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389118066014

Réf. Sonepar

00002806601

Réf. Fournisseur

VW3A4551

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

courant assigné CA:

4...4 A

inductance assignée:

10 mH

indice de protection (IP):

IP00

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:

Non

adaptée en tant que bobine de réseau:

Oui

adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:

Non

adaptée en tant que bobine de lissage:

Non

adapté en tant qu'inductance de sortie:

Oui

fréquence d'horloge assignée:

0 kHz

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:

0 A

tension de court-circuit relative uk:

0 %

fréquence de résonance:

0 Hz

Altivar - inductance de ligne - 10mH - 4A - pour variateur de vitesse - H135mmxL100mmxP60mm - IP00 (inductance), IP20 (bornes) - pertes thermiques : 45 W - raccordement électrique : bornier 2,5 mm² / AWG 12, 0,4…0,6 N.m

Les Atouts de l'article:

Cette inductance de ligne est une option pour les variateurs de vitesse de la gamme Altivar. Elle offre une meilleure protection contre les surtensions sur le réseau et contribue à réduire la distorsion harmonique du courant produit par le variateur. Son courant nominal est égal à 4 A. Son utilisation est particulièrement recommandée en cas de connexion étroite de plusieurs variateurs en parallèle, d'alimentation en ligne avec perturbation importante d'autres équipements (interférences, surtensions), d'alimentation en ligne avec déséquilibre de tension entre phases. Son indice de protection est IP00. Sa valeur d'inductance est de 10 mH.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection améliorée contre les surtensions sur le réseau
  • Réduire la distorsion harmonique du courant produit par le variateur
  • Conforme à la norme EN 50178