Schneider Electric - Altivar - inductance de ligne - 2mH - 16A - pour variateur de vitesse - VW3A4553


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V
courant assigné CA - 17...17 A
inductance assignée - 2 mH
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3389118066038
Réf. Sonepar
00002806603
Réf. Fournisseur
VW3A4553
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
courant assigné CA:
17...17 A
inductance assignée:
2 mH
indice de protection (IP):
IP00
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:
Non
adaptée en tant que bobine de réseau:
Oui
adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:
Non
adaptée en tant que bobine de lissage:
Non
adapté en tant qu'inductance de sortie:
Oui
fréquence d'horloge assignée:
0 kHz
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:
0 A
tension de court-circuit relative uk:
0 %
fréquence de résonance:
0 Hz
Les Atouts de l'article:
Cette inductance de ligne est une option pour les variateurs de vitesse de la gamme Altivar. Elle offre une meilleure protection contre les surtensions sur le réseau et contribue à réduire la distorsion harmonique du courant produit par le variateur. Son courant nominal est égal à 16 A. Son utilisation est particulièrement recommandée en cas de connexion étroite de plusieurs variateurs en parallèle, d'alimentation en ligne avec perturbation importante d'autres équipements (interférences, surtensions), d'alimentation en ligne avec déséquilibre de tension entre phases. Son indice de protection est IP00. Sa valeur d'inductance est de 2 mH.
Quelques mots du fabricant :
- Protection améliorée contre les surtensions sur le réseau
- Réduire la distorsion harmonique du courant produit par le variateur
- Conforme à la norme EN 50178