Schneider Electric - Altivar - Inductance mono 18a 2mh - VZ1L018UM20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 1
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V
courant assigné CA - 18...18 A
inductance assignée - 2 mH
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110890846
Réf. Sonepar
01887089084
Réf. Fournisseur
VZ1L018UM20
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
courant assigné CA:
18...18 A
inductance assignée:
2 mH
indice de protection (IP):
IP00
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:
Non
adaptée en tant que bobine de réseau:
Oui
adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:
Non
adaptée en tant que bobine de lissage:
Non
adapté en tant qu'inductance de sortie:
Non
fréquence d'horloge assignée:
0 kHz
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:
0 A
tension de court-circuit relative uk:
0 %
fréquence de résonance:
0 Hz
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire, IP20, de la gamme Altistart, est un module d'inductance de ligne, 18A. Il permet d’assurer une protection contre les surtensions du réseau et de réduire les harmoniques de courant produits par le servo variateur Lexium 32.



