Schneider Electric - Altivar - Inductance mono 7a 5mh - VZ1L007UM50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles, côté primaire - 1
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V
courant assigné CA - 7...7 A
inductance assignée - 5 mH
indice de protection (IP) - IP00
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3389110890839
Réf. Sonepar
01887089083
Réf. Fournisseur
VZ1L007UM50
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
courant assigné CA:
7...7 A
inductance assignée:
5 mH
indice de protection (IP):
IP00
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:
Non
adaptée en tant que bobine de réseau:
Oui
adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:
Non
adaptée en tant que bobine de lissage:
Non
adapté en tant qu'inductance de sortie:
Non
fréquence d'horloge assignée:
0 kHz
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:
0 A
tension de court-circuit relative uk:
0 %
fréquence de résonance:
0 Hz