Schneider Electric - Altivar Lift - variateur de vitesse - 22KW 480V 48A - application ascenseur - ATV71LD48N4Z

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Altivar Lift - variateur de vitesse - 22KW 480V 48A - application ascenseur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 380...480 V

  • fréquence de sortie max. - 1600 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 48 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 22 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480326288

Réf. Sonepar

01887032628

Réf. Fournisseur

ATV71LD48N4Z

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension du secteur:

380...480 V

fréquence de sortie max.:

1600 Hz

courant de sortie nominal I2N:

48 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

22 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

480 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

22 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

3

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties numériques:

8

nombre d’entrées numériques:

20

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Oui

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Oui

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

550 mm

largeur:

240 mm

profondeur:

230 mm

Altivar Lift - variateur de vitesse - 22KW - 480V - 48A - application ascenseur - 3 phases - avec filtre CEM - IP20, IP21, IP41, IP54 - fréquence d'alimentation : 50...60 Hz - 5...5 % - pour moteurs asynchrones et synchrones

Les Atouts de l'article:

Ce variateur de vitesse Altivar Lift peut alimenter des moteurs asynchrones et asynchrones 3 phases (avec ou sans codeur). Il est adapté aux moteurs de puissance jusqu'à 22 kW / 30 HP. Des accessoires tels que le terminal graphique déporté, l'outil de chargement simple et des options telles que les cartes d'interface de codeur, les cartes d'E/S sont disponibles avec les variateurs Altivar Lift. Il est conforme aux normes d'ascenseur EN 12015 et EN 12016 sans filtre externe. Il est conçu avec un dissipateur de chaleur et un filtre CEM intégré. Il dispose de fonctions avancées telles que le contrôle demi-étage, le mode d'inspection, la gestion de retour arrière, la gestion directe au sol, l'évacuation avec onduleur, la mesure de la charge, l'arrêt thermique différé. Il fonctionne sous une tension d'alimentation nominale comprise entre 380 V et 480 V CA.