Schneider Electric - Altivar Lift - variateur de vitesse - 5,5KW 480V 14A - application ascenseur - ATV71LD14N4Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 380...480 V
fréquence de sortie max. - 1600 Hz
courant de sortie nominal I2N - 14.3 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 5.5 kW
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480326240
Réf. Sonepar
01887032624
Réf. Fournisseur
ATV71LD14N4Z
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension du secteur:
380...480 V
fréquence de sortie max.:
1600 Hz
courant de sortie nominal I2N:
14.3 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
5.5 kW
indice de protection (IP):
IP20
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
3
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
480 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
5.5 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
3
nombre d’entrées analogiques:
4
nombre de sorties numériques:
8
nombre d’entrées numériques:
20
avec élément de commande:
Oui
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Oui
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Oui
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Oui
type de convertisseur:
convertisseur U
hauteur:
295 mm
largeur:
175 mm
profondeur:
161 mm
Les Atouts de l'article:
Ce variateur de vitesse Altivar Lift peut alimenter des moteurs asynchrones et asynchrones triphasés (avec ou sans codeur). Il est conçu avec un dissipateur thermique et dispose d'un filtre CEM intégré. Il fonctionne à une tension d'alimentation nominale de 380V à 480V CA. Ce variateur a été spécialement conçu avec et pour les professionnels. Il dispose de fonctions avancées telles que le contrôle demi-étage, le mode d'inspection, la gestion du retour arrière, directement au sol, l'évacuation avec onduleur, la mesure de la charge, l'arrêt thermique différé. Il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 5,5kW / 7,5ch. Ses dimensions sont de 175 mm de large, 295 mm de haut, 161 mm de profondeur.Cet entraînement offre précision et durabilité pour vos applications de levage. Il est conforme aux normes d'ascenseur EN 12015 et EN 12016 sans filtre externe. Des accessoires tels qu'un terminal graphique à distance, un outil de chargement simple et des options telles que des cartes d'interface d'encodeur, des cartes E/S sont disponibles avec les variateurs Altivar Lift.
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour les applications de levage
- Précision et durabilité
- Fonctions avancées
- Conforme aux normes EN 12015 et EN 12016 sans filtre externe