Schneider Electric - Altivar Machine - variateur - 0,55kW - 200/240V mono - book - CEM - IP20 - ATV320U06M2B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 200...240 V
fréquence de sortie max. - 599 Hz
courant de sortie nominal I2N - 3.7 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.55 kW
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480966330
Réf. Sonepar
01887096633
Réf. Fournisseur
ATV320U06M2B
Marque
Schneider Electric
tension du secteur:
200...240 V
fréquence de sortie max.:
599 Hz
courant de sortie nominal I2N:
3.7 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
0.55 kW
indice de protection (IP):
IP20
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
1
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
240 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
0.55 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
3
nombre de sorties numériques:
1
nombre d’entrées numériques:
6
avec élément de commande:
Oui
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Oui
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Oui
type de convertisseur:
convertisseur U
hauteur:
325 mm
largeur:
45 mm
profondeur:
245 mm
Les Atouts de l'article:
Ce variateur de vitesse/fréquence est conçu pour des machines industrielles et commerciales simples comme des machines d’emballage et de manutention, actionneurs mécaniques et équipements de levage. Son format Book permet de réduire l’encombrement de la machine, notamment en cas de montage dans une armoire électrique à côté d’autres dispositifs de contrôle comme des automates programmables industriels (PLC), des unités d’E/S. Sa connectivité avancée, dont CANopen et Modbus, permet de l’intégrer dans les principales architectures d’automatisme sans avoir à utiliser d’équipements réseau supplémentaires.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ATV320 apporte une économie de mise en œuvre inégalée pour le constructeur de machines, car elle intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, automatisme, communication, formats adaptés et personnalisables.
Quelques mots du fabricant :
- Flexibilité : commande tout type de moteur en boucle ouverte
- Produit traité 3C3 pour environnement industriel
- Fonctions de sécurité intégrées : STO, SS1, SLS, SMS, GDL
- Connectivité avancée : ModBus/CanOpen intégrés, options COM
- Moindre encombrement : produit "Tout en un"





