Schneider Electric - Altivar Machine - variateur - 18,5kW - 400V - standard sans Ethernet - ATV340D18N4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 380...480 V
fréquence de sortie max. - 599 Hz
courant de sortie nominal I2N - 49.9 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 18.5 kW
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480966965
Réf. Sonepar
01887096696
Réf. Fournisseur
ATV340D18N4
Marque
Schneider Electric
tension du secteur:
380...480 V
fréquence de sortie max.:
599 Hz
courant de sortie nominal I2N:
49.9 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
18.5 kW
indice de protection (IP):
IP20
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
3
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
480 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
18.5 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées numériques:
5
avec élément de commande:
Non
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Oui
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Oui
type de convertisseur:
convertisseur U
hauteur:
385 mm
largeur:
180 mm
profondeur:
249 mm
Les Atouts de l'article:
Ce variateur de vitesse Altivar 340 peut alimenter des moteurs synchrones et asynchrones triphasés en commande en boucle ouverte et fermée. Les variateurs Altivar Machine ATV340 sont dimensionnés haute performance en standard. Il fonctionne à une puissance nominale jusqu'à 18,5 kW / 25 ch et une tension nominale de 380V à 480V CA. L'ATV340 a été conçu pour répondre aux applications dans des environnements difficiles, tels que les vibrations, les chocs et la poussière non conductrice et où une résistance à des températures élevées jusqu'à 60 °C est nécessaire. Ce produit intègre les protocoles de communication de ligne série Modbus en standard.il pèse 10,2 kg et ses dimensions sont de 180 mm de large, 385 mm de haut, 249 mm de profondeur.ATV340 incorpore des fonctions et des caractéristiques adaptées aux applications les plus courantes, y compris l'emballage, la manutention, le travail des matériaux, le levage. Il est conforme aux normes internationales CEI / EN 61800-5-1 et CEI / EN 61800-3 (immunité et émissions CEM conduites et rayonnées), CEI 60721-3, CEI 61508, CEI 13849-1. Il est également certifié CE, UL, CSA et TÜV. Accessoires et modules d'interface codeur, d'extension E/S, de communication, résistances de freinage, inductances de ligne, filtres CEM supplémentaires sont disponibles avec les Altivar Machine ATV340, suivant la puissance du variateur. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un panneau, grâce à 4 trous de fixation. Il est entièrement intégré dans la machine EcoStruxure de Schneider Electric via DTM. Il est entièrement intégré dans la machine EcoStruxure de Schneider Electric via DTM. Il est respectueux de l'environnement et est conforme aux directives relatives à la protection de l'environnement telles que RoHS.
Les Atouts de la gamme:
L’ATV340 est conçu pour apporter aux moteurs des machines des performances optimales en couple et en vitesse. Grâce à son fichier DTM, il s'adapte à toutes les architectures d'automatismes SE ou Tiers.
Quelques mots du fabricant :
- Flexibilité : commande tout type de moteur en boucle fermée
 - Fonctionnement 50°C sans déclassement
 - WebServer intégré pour connexion des équipes de maintenance
 - Connectivité avancée : double port Ethernet intégré
 - Moindre encombrement : produit "Tout en un"
 





