Schneider Electric - Altivar - moteur synchrone BMP - 230V - 0,37kW - IP65/IP67 - ATV320/32 - BMP0701R3NA2A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Altivar - moteur synchrone BMP - 230V - 0,37kW - IP65/IP67 - ATV320/32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 480 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.26 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 1500 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480564390

Réf. Sonepar

01887056439

Réf. Fournisseur

BMP0701R3NA2A

Marque

Schneider Electric

modèle:

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue):

480 V

nombre de phases:

3

puissance nominale à fréquence assignée:

0.26 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:

1500 1/min

calibre/courant nominal assigné (In):

2.6 A

fréquence assignée:

50...60 Hz

type de tension:

AC/DC

facteur de puissance (cos phi):

0

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

autre

nombre de pôles:

0

type de construction:

autre

classe d'efficacité du moteur:

autre

classe d’isolation selon IEC:

autre

cycle de sollicitation:

autre

taille de cadre conformément à IEC:

70 mm

efficacité à pleine charge:

0 %

couple de rotation nominal:

0.9 Nm

rapport de courant de démarrage:

0

rapport de couple au démarrage:

0

rapport de couple de décrochage:

0

palier:

autre

avec protection contre la condensation:

Non

tension de chauffage anti-condensation:

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation:

0 W

avec résistance à coefficient de température positif:

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):

Non

sécurité intrinsèque:

sans

adapté à la régulation de fréquence:

Non

température de fonctionnement:

0...40 °C

capacité de surcharge:

Non

méthode de refroidissement:

autre

finition du bout d'arbre:

autre

isolation à imprégnation globale:

autre

Altivar - moteur synchrone - 230 VAC - 0,37kw - IP65 et IP67 avec kit IP67 - axe : L23mm - diam. : 11mm - largeur clavette : 4mm - bride moteur : 70mm - diamètre de centrage : P2,5mm - 4 trous de fix. - vitesse mécanique max. : 3600 Tr/mn

Les Atouts de l'article:

Ce produit est un moteur à aimants permanents de la gamme Altivar série BMP. Ce moteur de 0,37kW, 230V, IP65, est dédié aux ATV320 et ATV32. Commandés par un courant alternatif, ils transforment l'énergie électrique en mouvement mécanique.



Quelques mots du fabricant :

  • Sans frein de parking
  • Bride moteur 70 mm
  • Connexion électrique à angle droit rotative
  • Indice de protection IP65 et IP67