Schneider Electric - Altivar Process ATV650 - variateur de vitesse - 15kW - IP55 - sans inter.sect. - ATV650D15N4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 380...480 V

  • fréquence de sortie max. - 500 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 31.7 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 15 kW

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480701566

Réf. Sonepar

01887070156

Réf. Fournisseur

ATV650D15N4

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension du secteur:

380...480 V

fréquence de sortie max.:

500 Hz

courant de sortie nominal I2N:

31.7 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

15 kW

indice de protection (IP):

IP55

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

480 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

15 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées analogiques:

3

nombre de sorties numériques:

0

nombre d’entrées numériques:

6

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Non

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Oui

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

678 mm

largeur:

264 mm

profondeur:

299 mm

Altivar Process - ATV650 - variateur de vitesse - 15kW - IP55 - sans inter.sect. - filtre CEM intégré - H678mmxL264mmxP299mm - puissance moteur : 11 kW surcharge faible, 15 kW surcharge importante

Les Atouts de l'article:

Ce variateur de vitesse Altivar Process ATV600 peut alimenter des moteurs de puissance triphasés synchrones et asynchrones. Il dispose de 3 ports de communication RJ45 intégrés en standard, 1 port Ethernet, 2 ports série. Il fonctionne à une tension d'alimentation nominale de 380V à 480V CA. Ce disque permet d’économiser jusqu'à 30% d’énergie en mode veille grâce à l’opération innovante «Stop and Go» sans frais supplémentaires. Il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 15kW / 20ch pour les applications nécessitant une légère surcharge (jusqu'à 120%). Il convient aux moteurs d'une puissance allant jusqu'à 11kW / 15ch pour les applications nécessitant une surcharge importante (jusqu'à 150%). Il pèse 19,6 kg et ses dimensions sont de 264 mm de large, 678 mm de haut, 299 mm de profondeur.Cet entraînement est axé sur le traitement de la gestion des fluides et les économies d'énergie. Il offre une grande flexibilité dans les applications de l'eau et des eaux usées, de l'exploitation minière, des minéraux et des métaux, du pétrole et du gaz et des applications agroalimentaires. Des kits ventilateur, terminaux graphiques et des modules d'extension E/S, modules de communication, filtres d'entrée CEM sont disponibles avec les variateurs Altivar Process ATV600, en fonction de la puissance du variateur.Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un mur. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un mur. Il soutient la gestion de l'énergie, la gestion des actifs ainsi que la performance globale du processus.



Les Atouts de la gamme:

La qualité de la mesure de courant de la gamme ATV650 permet de modéliser les paramètres de pompe et de surveiller ainsi le point de fonctionnement optimal de la pompe et de prévenir ainsi toute dérive de fonctionnement.



Quelques mots du fabricant :

  • Tous les communications industrie disponibles
  • Certifications marine pour tous les types de navires
  • Fonctionne pendant 2 heures à 70°C
  • Connectivité avancée : double port Ethernet intégré
  • Communication Ethernet intégrée et Com bus tiers en option