Schneider Electric - Altivar Process ATV650 - variateur de vitesse - 18kW - IP55 - sans inter.sect. - ATV650D18N4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 380...480 V

  • fréquence de sortie max. - 500 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 39.2 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 18.5 kW

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480701573

Réf. Sonepar

01887070157

Réf. Fournisseur

ATV650D18N4

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension du secteur:

380...480 V

fréquence de sortie max.:

500 Hz

courant de sortie nominal I2N:

39.2 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

18.5 kW

indice de protection (IP):

IP55

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

480 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

18.5 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées analogiques:

3

nombre de sorties numériques:

0

nombre d’entrées numériques:

6

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Non

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Oui

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

678 mm

largeur:

264 mm

profondeur:

299 mm

Altivar Process - ATV650 - variateur de vitesse - 18kW - IP55 - sans inter.sect. - filtre CEM intégré - H678mmxL264mmxP299mm - puissance moteur : 15 kW surcharge faible, 18,5 kW surcharge importante

Les Atouts de l'article:

Le variateur de vitesse ATV650 de 18kW, 480V, IP55, répond aux besoins de commande à vitesse variable de tous les types de fluides sur le segment MMM (Mines, Minéraux & Métaux). Ce variateur, d'application spécifique Altivar Process et utilitaires, est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un mur. L'ATV650 du fait de sa connectivité permet de gérer les pompes de façon coordonnées pour obtenir des fonctions 'Water' évoluées, tels que la commutation des pompes Auxiliaires et Maitre, avec le contrôle de niveau et de pression. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments : Marine, Infrastructures et Mines Minéraux & métaux. L'ATV650 commande et contrôle la chaine cinématique suivant des paramètres mécaniques issus de la modélisation de la pompe, avec le contrôle et la surveillance de la hauteur manométrique, le débit et la perte en charge. L'ATV650 intègre un filtre Harmoniques qui assure un Thdi < 40% et une compatibilité CEM C2 pour l'industrie et les infrastructures (EN/IEC 61800-3 environnement 1 catégorie C2). Les performances de la gamme ATV650 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : TÜV,ATEX INERIS, UL, CSA, ATEX zone 2/22, DNV-GL. Produit conforme ROHS UE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Une entrée sécurisée STO SIL3 est disponible pour intégration dans chaine de sécurité avec moteur en zone ATEX (zone 2/22). L’association des services ATV650 aux systèmes de contrôle d’automatismes SE tels que EcoStruxure permet d’obtenir une solution de contrôle moteur à haute performance et totalement automatisée, pour un coût optimisé.



Les Atouts de la gamme:

La qualité de la mesure de courant de la gamme ATV650 permet de modéliser les paramètres de pompe et de surveiller ainsi le point de fonctionnement optimal de la pompe et de prévenir ainsi toute dérive de fonctionnement.



Quelques mots du fabricant :

  • Tous les communications industrie disponibles
  • Certifications marine pour tous les types de navires
  • Fonctionne pendant 2 heures à 70°C
  • WebServer intégré pour connexion des équipes de maintenance
  • Communication Ethernet intégrée et Com bus tiers en option