Schneider Electric - Altivar Process - variateur de vitesse - 30kW - 600V - IP21 - ATV630D30S6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Altivar Process - variateur de vitesse - 30kW - 600V - IP21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 600...600 V

  • fréquence de sortie max. - 500 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 41.5 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 30 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481324917

Réf. Sonepar

01887132491

Réf. Fournisseur

ATV630D30S6

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension du secteur:

600...600 V

fréquence de sortie max.:

500 Hz

courant de sortie nominal I2N:

41.5 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

30 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

2

tension de sortie max.:

600 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

30 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées analogiques:

3

nombre de sorties numériques:

0

nombre d’entrées numériques:

6

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Non

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

2

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Non

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

822 mm

largeur:

331 mm

profondeur:

297 mm

Altivar Process - variateur de vitesse - 30kW - 600V - IP21

Les Atouts de l'article:

Ce variateur de vitesse Altivar Process ATV600 peut alimenter des moteurs de puissance triphasés synchrones et asynchrones. Il dispose de trois ports de communication RJ45 intégrés en standard, d'un port Ethernet et de deux ports série. Il fonctionne à une tension d'alimentation nominale de 600V AC. Ce variateur permet d'économiser jusqu'à 30% d'énergie en veille grâce au fonctionnement innovant « Stop and Go » sans frais supplémentaires. Il convient aux moteurs d'une puissance nominale jusqu'à 40CV pour des applications nécessitant une légère surcharge (jusqu'à 120%). Il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 30CV pour des applications nécessitant une surcharge importante (jusqu'à 150%). Cette dynamique est axée sur la gestion des fluides et économies d'énergie, offrant une grande flexibilité dans les applications liées à l'eau et eaux usées, mines, minéraux et métaux, pétrole et gaz, ainsi qu'à l'alimentation et boissons. Des accessoires (kit ventilateur, terminal graphique...) et options (modules d'extension d'E/S, de communication, filtres d'entrée CEM...) sont disponibles avec les variateurs Altivar Process ATV600, en fonction du calibre du variateur. Il est conçu pour être monté verticalement sur un mur (+/- 10°). Ce nouveau concept répond aux besoins majeurs des procédés et services publics en matière d'efficacité des équipements et coût total de possession, prenant en charge la gestion de l'énergie et actifs et la performance globale du procédé.