Schneider Electric - Altivar Process - variateur de vitesse - 55kW - 600V - IP21 - ATV630D55S6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 600...600 V
fréquence de sortie max. - 500 Hz
courant de sortie nominal I2N - 83 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 55 kW
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481324948
Réf. Sonepar
01887132494
Réf. Fournisseur
ATV630D55S6
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension du secteur:
600...600 V
fréquence de sortie max.:
500 Hz
courant de sortie nominal I2N:
83 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
55 kW
indice de protection (IP):
IP20
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
3
nombre de phases de sortie:
2
tension de sortie max.:
600 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
55 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
2
nombre d’entrées analogiques:
3
nombre de sorties numériques:
0
nombre d’entrées numériques:
6
avec élément de commande:
Non
convient pour environnement industriel:
Non
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
2
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
convertisseur U
hauteur:
822 mm
largeur:
331 mm
profondeur:
297 mm
Les Atouts de l'article:
Ce variateur de vitesse Altivar Process ATV600 peut alimenter des moteurs de puissance triphasés synchrones et asynchrones. Il dispose de trois ports de communication RJ45 intégrés en standard, d'un port Ethernet et de deux ports série. Il fonctionne à une tension d'alimentation nominale de 600V AC. Ce variateur permet d'économiser jusqu'à 30% d'énergie en veille grâce au fonctionnement innovant « Stop and Go » sans frais supplémentaires. Il convient aux moteurs d'une puissance nominale jusqu'à 75ch pour des applications nécessitant une légère surcharge (jusqu'à 120%). Il convient aux moteurs d'une puissance nominale jusqu'à 60 ch pour des applications nécessitant une surcharge importante (jusqu'à 150%). Cette dynamique est axée sur la gestion des fluides et économies d'énergie, offrant une grande flexibilité dans les applications liées à l'eau et eaux usées, mines, minéraux et métaux, pétrole et gaz, ainsi qu'à l'alimentation et boissons. Des accessoires (kit ventilateur, terminal graphique...) et options (modules d'extension d'E/S, de communication, filtres d'entrée CEM...) sont disponibles avec les variateurs Altivar Process ATV600, en fonction du calibre du variateur. Il est conçu pour être monté verticalement sur un mur (+/- 10°). Ce nouveau concept répond aux besoins majeurs des procédés et services publics en matière d'efficacité des équipements et coût total de possession, prenant en charge la gestion de l'énergie et actifs et la performance globale du procédé.