Schneider Electric - Altivar - résistance de freinage - 100ohm - 50W - pour variateur de vitesse - VW3A7701

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Altivar - résistance de freinage - 100ohm - 50W - pour variateur de vitesse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - résistance de freinage

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118065734

Réf. Sonepar

00002806573

Réf. Fournisseur

VW3A7701

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

résistance de freinage

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Altivar - résistance de freinage - 100ohm - 50W - pour variateur de vitesse - H293mmxL95mmxP95mm - IP20 - protection thermique via le variateur ou le contrôle de température à 120 °C - compatibilité : Altivar 312, 61, 312 Solar, 32, 31C

Les Atouts de l'article:

Cette résistance de freinage est en option pour les variateurs de vitesse de la gamme Altivar. Elle dissipe l'énergie de freinage et permet un couple de freinage transitoire maximum. Cette résistance est conçue pour être montée à l'extérieur de l'armoire, mais ne doit pas inhiber le refroidissement naturel, les entrées et sorties d'air ne doivent en aucun cas être obstruées. elle a une valeur ohmique de 100 ohms à 20°C et son indice de protection est IP20. Elle est compatible avec les Altivar 312, Altivar 31, Altivar 32, Altivar 320, Altivar 61, Altivar 71 et Altivar easy 310. Cette gamme est compatible avec PacDrive 3 pour les machines centrées sur le mouvement.



Quelques mots du fabricant :

  • Activer le couple de freinage transitoire maximum
  • Conçu pour les machines à forte inertie, les charges d'entraînement et les machines à cycles rapides
  • Protection thermique via interrupteur à température contrôlée ou relais de surcharge thermique
  • Raccordement électrique des bornes
  • Indice de protection IP20
  • Large plage de température de fonctionnement de 0 °C à 50 °C