Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Altivar - résistance de freinage - 16ohms - 2,2kW - IP20 - VW3A7743

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Altivar - résistance de freinage - 16ohms - 2,2kW - IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - résistance de freinage

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480802362

Réf. Sonepar

01887080236

Réf. Fournisseur

VW3A7743

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

résistance de freinage

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Altivar - résistance de freinage - 16ohms - 2,2kW - IP20 - H570mmxL290mmxP180mm - protection thermique via le variateur ou le contrôle de température à 120 °C - compat. : Altivar Process ATV900, Altivar Machine ATV340, Easy Altivar 310

Les Atouts de l'article:

Cet accessoire est une résistance de freinage, 2,2kW, IP20, 16Ohms permettant de ralentir ou freiner un moteur. Il est dédié aux variateurs de vitesse Altivar ATV340 et ATV900. Il est équipé d'un bornier 10mm² AWG 8.



Quelques mots du fabricant :

  • Activer le couple de freinage transitoire maximum
  • Conçu pour les machines à forte inertie, les charges d'entraînement et les machines à cycles rapides
  • Protection thermique
  • Raccordement électrique des bornes
  • Indice de protection IP20
  • Large plage de température de fonctionnement de 0 °C à 50 °C