Schneider Electric - Altivar - résistance de freinage - 27ohms - 200W - câble 0,75m - IP65 - VW3A7603R07

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - résistance de freinage

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119207140

Réf. Sonepar

00002920714

Réf. Fournisseur

VW3A7603R07

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

résistance de freinage

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Altivar - résistance de freinage - 27ohms - 200W - câble 0,75m - IP65 - protection thermique via le servomoteur - compatibilité : Altivar Machine ATV320, Altivar 32, Lexium 15, 52, 32, 32i, 05, 28, Easy Lexium 16

Les Atouts de l'article:

Cette résistance de freinage est en option pour les servo variateurs de la gamme Lexium et les variateurs de vitesse de la gamme Altivar lorsqu'ils sont utilisés avec des moteurs synchrones. Les combinaisons de servo variateur Easy Lexium 16 et de servo moteur BCH16 sont spécialement conçues pour faciliter l'intégration et la mise en service dans votre machine. Son indice de protection est IP65. Cette résistance de freinage externe est compatible avec les servo variateurs Easy Lexium 16. Elle dissipe l'énergie de freinage et permet un couple de freinage transitoire maximum. La température de fonctionnement autour de l'unité peut être comprise entre 0 °C et plus 50 °C. Elle a une valeur ohmique de 27 ohms et une longueur de câble de 0,75 m. La résistance de freinage externe est nécessaire pour dissiper l'énergie de freinage excédentaire lorsque le servomoteur doit être freiné fréquemment. Elle est vendu d'un seul tenant.



Quelques mots du fabricant :

  • Dissipe l'énergie de freinage excessive
  • Facile à sélectionner et à commander grâce au nombre juste suffisant de références
  • Faciles à monter et à câbler.
  • Spécialement conçu pour les machines simples