Schneider Electric - Altivar - résistance de freinage - 28ohm - 200W - pour variateur de vitesse - VW3A7703

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - résistance de freinage

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118065758

Réf. Sonepar

00002806575

Réf. Fournisseur

VW3A7703

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

résistance de freinage

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Altivar - résistance de freinage - 28ohm - 200W - pour variateur de vitesse - H393mmxL140mmxP120mm - IP20 - protection thermique via le variateur ou le contrôle de température à 120 °C - compatibilité : Altivar 312, 61, 312 Solar, 32, 31C

Les Atouts de l'article:

Cet accessoire est une résistance de freinage, 200W, IP20, 28Ohms permettant de ralentir ou freiner un moteur. Il est dédié aux variateurs de vitesse Altivar ATV61, ATV71 et ATV312. Il est équipé d'un bornier 4mm² AWG 28.



Quelques mots du fabricant :

  • Activer le couple de freinage transitoire maximum
  • Conçu pour les machines à forte inertie, les charges d'entraînement et les machines à cycles rapides
  • Protection thermique via interrupteur à température contrôlée ou relais de surcharge thermique
  • Raccordement électrique des bornes
  • Indice de protection IP20
  • Large plage de température de fonctionnement de 0 °C à 50 °C